Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.6875 pulg.
- Agujero Diámetro0.3750 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.0000 pulg.
- Anchura del cabezal0.3590 pulg.
- Ángulo de desalineación18 o
- Altura total2.4380 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango3/8-24
- Tamaño de la rosca3/8-24
- Peso0.11 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación
- Código de armonización8483.30.8055
- Material de la carcasaAcero de aleación
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga estática radial6533 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieVCAM
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaUNF-3A
- UPC_NO190029044786