Motion
SIB-10
Cojinete plano esférico de acero inoxidable - Orificio de 0.6250 in, D.E. de 1.3125 in, Ancho del anillo interior de 0.7500 in, Abierto
Artículo MI #07000902
No. Fabricante SIB-10
Precio145.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico de acero inoxidable - Orificio de 0.6250 in, D.E. de 1.3125 in, Ancho del anillo interior de 0.7500 in, Abierto
Artículo MI #07000902
No. Fabricante SIB-10
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
Precio145.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    1.1250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    0.7500 pulg.
  • Desalineación Ángulo  
    12 o
  • Ancho del anillo exterior
    0.5620 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.3125 pulg.
  • Peso
    0.165 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.30.8070
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Material del anillo exterior
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    Acero inoxidable
  • Capacidad de carga estática radial
    37935 lbf
  • Serie
    SIB
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    190029043154

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE ESFÉRICO SIB-10

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle