Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola1.1870 pulg.
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Anillo interior Ancho0.7500 pulg.
- Desalineación Ángulo8 °
- Ancho del anillo exterior0.5930 pulg.
- Exterior Diámetro1.4375 pulg.
- Ancho general1.4375 pulg.
- Peso0.21 lb
Detalles
- Capacidad de carga estática axial30024 N
- Material de la bolaAcero inoxidable 440 Ctratado con calor
- Tipo de cierreAbierta(s)
- GradoPrecisión
- Material del anillo interiorAcero inoxidable 440 Ctratado con calor
- Tipo de lubricaciónSin mantenimiento/autolubricante
- Página de producto del fabricante
- Material del anillo exteriorAcero inoxidable tratado térmicamente
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero inoxidable
- Capacidad de carga estática radial46400 lbf
- SerieNPB
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO806990009401
Descripción general
- BOLA: acero inoxidable 440C , tratada térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
- CARRETERA: acero inoxidable, tratado térmicamente
- REVESTIMIENTO: PTFE autolubricante