Motion
NPB9T
Cojinete plano esférico estrecho - Orificio de 0.5625 in, diámetro exterior de 1.0937 in, ancho de anillo interior de 0.5620 in, abierto, grado de precisión
Artículo MI #07000911
No. Fabricante NPB9T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico estrecho - Orificio de 0.5625 in, diámetro exterior de 1.0937 in, ancho de anillo interior de 0.5620 in, abierto, grado de precisión
Artículo MI #07000911
No. Fabricante NPB9T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5625 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    0.5620 pulg.
  • Desalineación Ángulo  
    8 °
  • Ancho del anillo exterior
    0.4370 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.0937 pulg.

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable 440 Ctratado con calor
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Grado
    Precisión
  • Material del anillo interior
    Acero inoxidable 440 Ctratado con calor
  • Tipo de lubricación
    Sin mantenimiento/autolubricante
  • Material del anillo exterior
    Acero inoxidable tratado térmicamente
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Capacidad de carga estática radial
    23200 lbf
  • Serie
    NPB
  • Tipo de cojinete
    Radial

Descripción general

Descripción del fabricante
NPB9T COJINETE LISO ESFÉRICO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle