Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola1.3120 pulg.
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Anillo interior Ancho0.8750 pulg.
- Desalineación Ángulo10 °
- Ancho del anillo exterior0.6870 pulg.
- Exterior Diámetro1.5000 pulg.
- Ancho general1.5000 pulg.
- Peso0.25 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
- Tipo de cierreAbierta(s)
- GradoComercial
- Material del anillo interior52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
- Tipo de lubricaciónSin mantenimiento/autolubricante
- Página de producto del fabricante
- Material del anillo exteriorAcero inoxidable tratado térmicamente
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero inoxidable
- Capacidad de carga estática radial48672 lbf
- SerieSIB
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO806990010209
Descripción general
- BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
- CARRETERA: acero inoxidable con tratamiento térmico
- REVESTIMIENTO: PTFE autolubricante