Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.6250 pulg.
- Agujero Diámetro0.3125 pulg.
- Anillo interior Ancho0.4370 pulg.
- Desalineación Ángulo11 °
- Ancho del anillo exterior0.3440 pulg.
- Exterior Diámetro0.7500 pulg.
- Ancho general0.7500 pulg.
- Peso0.04 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
- Tipo de cierreAbierta(s)
- GradoComercial
- Material del anillo interior52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Página de producto del fabricante
- Material del anillo exteriorAcero inoxidable tratado térmicamente
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero inoxidable
- Capacidad de carga estática radial12900 lbf
- SerieSIB
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO806990010063
Descripción general
- BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
- CARRETERA: acero inoxidable con tratamiento térmico