Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1.0000 pulg.
- Tamaño de la válvula1.0000 pulg.
Detalles
- AplicaciónProcesamiento agrícola y de alimentos, energía alternativa y producción de combustible, movimiento de productos a granel, procesamiento químico, servicios de aire comprimido, eliminación de condensados, refrigerantes, desengrasante, desmineralizadores, deshidratación y movimiento de lodos, líneas de efluentes, llenado, sistemas de filtración, aplicaciones químicas generales, sistemas y elevadores hidráulicos/neumáticos, pulverización y limpieza de tinta, purga de líneas, refrigeración de máquinas, flujo de materiales, mezcla, servicio municipal, producción de gas natural y aceite, encurtido, revestimiento, control de residuos sólidos y líquidos, fresadoras de acero, lavado
- Material de la bolaAcero inoxidable
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Estilo del cuerpo2 piezas
- Conexiones finalesBrida ANSI 150
- Material del mangoAcero inoxidable
- Estilo de mangoMango de palanca
- Tipo de mangoPalanca
- Tipo de montajeCon bridas
- Número de puertos2
- Estilo de portabilidadCompleto
- Tipos de productosVálvula bridada
- Material del asientoRTFE
- SerieV5S
- Material del vástagoAcero inoxidable
- Tipo de rosca150 ANSI bridado
- TipoVálvula bridada
- UPC_NO649848061783
Descripción general
- Se utiliza en centrales eléctricas, plantas de refinación de productos químicos y petróleo y aplicaciones industriales generales
- Puerto completo
- -4°F a 392°F
- Conexiones bridadas 150 ANSI B16.10
- Cuerpo de acero inoxidable de dos piezas (A351-CF8M)
- Vástago y bola sólida de acero inoxidable
- Dispositivo antiestático, prueba de fuego según API 607
- Mango de bloqueo y almohadilla de montaje directo ISO
- Fabricante: controles DynaQuip