Motion
MWF-M8
Extremo de la varilla esférica derecha roscada hembra - Diámetro del orificio: 8 mm, tamaño de la rosca del mango: M8 x 1.0
Artículo MI #07001546
No. Fabricante MWF-M8
Precio46.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la varilla esférica derecha roscada hembra - Diámetro del orificio: 8 mm, tamaño de la rosca del mango: M8 x 1.0
Artículo MI #07001546
No. Fabricante MWF-M8
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
Precio46.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    22.25 mm
  • Ángulo de desalineación
    18 o
  • Tamaño de la rosca del mango
    M8 x 1.0
  • Tamaño de la rosca
    M8
  • Peso
    0.04 kg

Detalles

  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Capacidad de carga estática radial
    14072 N
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    MWF
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    -6H
  • UPC_NO
    190029039676

Descripción general

Descripción del fabricante
MWF-M8 EXTREMO DE VARILLA HEMBRA MÉTRICA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle