Motion
MKFR14Z-1
Extremo de varilla derecha roscada hembra métrico - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 14 mm, tamaño de la rosca del mango: M14 x 1.5, con accesorio de lubricación
Artículo MI #07001553
No. Fabricante MKFR14Z-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de varilla derecha roscada hembra métrico - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 14 mm, tamaño de la rosca del mango: M14 x 1.5, con accesorio de lubricación
Artículo MI #07001553
No. Fabricante MKFR14Z-1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    14 mm
  • Diámetro de la cabeza
    34.75 mm
  • Longitud hasta el centro de la bola
    57 mm
  • Tamaño de la rosca del mango
    M14 x 1.5

Detalles

  • Material de la bola
    PLACA CROMADA TRATADA TÉRMICAMENTE DE ACERO CON RODAMIENTO 52100
  • Grado
    Precisión
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
  • Lubricación
    Sin lubricar
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Aleación de acero - Tratado con calor
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    MK
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
MKFR14Z-1 EXTREMO DE LA VARILLA
  • Recubrimiento métrico de protección para resistencia a la corrosión
  • El sufijo Z designa un engrasador tipo Zerk

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle