Motion
COM16TKH
Cojinete plano esférico de PTFE - Orificio de 1.0000 pulg., D.E. de 1.7500 pulg., Ancho del anillo interior de 1.0000 pulg., Abierto, uso comercial
Artículo MI #07001579
No. Fabricante COM16TKH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico de PTFE - Orificio de 1.0000 pulg., D.E. de 1.7500 pulg., Ancho del anillo interior de 1.0000 pulg., Abierto, uso comercial
Artículo MI #07001579
No. Fabricante COM16TKH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Desalineación Ángulo  
    10 °
  • Ancho del anillo exterior
    0.7970 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.7500 pulg.

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Grado
    Comercial
  • Material del anillo interior
    52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
  • Tipo de lubricación
    Sin mantenimiento/autolubricante
  • Material del anillo exterior
    Acero de aleación
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Capacidad de carga estática radial
    82800 lbf
  • Serie
    COM
  • Tipo de cojinete
    Radial

Descripción general

Descripción del fabricante
COM16TKH COJINETE LISO ESFÉRICO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo