Motion
ABF-M12
Extremo de la varilla esférica izquierda roscada macho - Diámetro del orificio: 12 mm, Tamaño de la rosca del mango: M12 x 1.25
Artículo MI #07001999
No. Fabricante ABF-M12
Price$275.82/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la varilla esférica izquierda roscada macho - Diámetro del orificio: 12 mm, Tamaño de la rosca del mango: M12 x 1.25
Artículo MI #07001999
No. Fabricante ABF-M12
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
Price$275.82/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    12 mm
  • Diámetro de la cabeza
    30 mm
  • Ángulo de desalineación
    17 o
  • Altura total
    69 mm
  • Tamaño de la rosca del mango
    M12 x 1.25
  • Tamaño de la rosca
    M12x1.25
  • Peso
    0.078 kg

Details

  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Capacidad de carga estática radial
    44490 N
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    ABF
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    -6g-LH
  • UPC_NO
    190029000577

Descripción general

Descripción del fabricante
ABF-M12 EXTREMO DE VARILLA MACHO L/H MÉTRICO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo