Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro10 mm
- Diámetro de la cabeza27 mm
- Ángulo de desalineación17 o
- Tamaño de la rosca del mangoM10 x 1.25
- Tamaño de la roscaM10
- Peso0.08 kg
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación
- Código de armonización8483.30.8070
- Material de la carcasaAcero de aleación
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga estática radial50227 N
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieAGF
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de rosca-6H-LH
- UPC_NO190029001574