Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola34.93 mm
- Agujero Diámetro20 mm
- Diámetro de la cabeza46 mm
- Anchura del cabezal18 mm
- Ángulo de desalineación20 o
- Altura total101 mm
- Tamaño de la rosca del mangoM20 x 2.5
- Tamaño de la roscaM20 x 2.5
- Peso0.29 kg
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación
- GradoPrecisión
- Código de armonización8483.30.8055
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero de aleación
- Capacidad de carga estática radial120212 N
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieAM
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de rosca-6g
- UPC_NO190029016097