Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola1.3750 pulg.
- Agujero Diámetro0.8750 pulg.
- Diámetro de la cabeza2.0000 pulg.
- Anchura del cabezal0.7650 pulg.
- Ángulo de desalineación7 o
- Altura total4.3750 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango7/8-14
- Tamaño de la rosca7/8-14
- Peso0.906 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación
- GradoPrecisión
- Código de armonización8483.30.8055
- Material de la carcasaAcero de aleación
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero de aleación
- Capacidad de carga estática radial45051 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieAM
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaUNF-3A
- UPC_NO190029015311