Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola1.3750 pulg.
- Agujero Diámetro0.8750 pulg.
- Anillo interior Ancho0.8750 pulg.
- Desalineación Ángulo6 o
- Ancho del anillo exterior0.7500 pulg.
- Exterior Diámetro1.6250 pulg.
- Peso0.35 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Código de armonización8483.30.8070
- Tipo de lubricaciónRevestimiento de PTFE
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Material del anillo exteriorAcero de aleación
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero de aleación
- Capacidad de carga estática radial58653 lbf
- SerieAIB
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO190029002175