Motion
AIB-7T
Cojinete plano esférico - Orificio de 0.4375 in, diámetro exterior de 1.0000 in, ancho de anillo interior de 0.5620 in, abierto
Artículo MI #07002022
No. Fabricante AIB-7T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - Orificio de 0.4375 in, diámetro exterior de 1.0000 in, ancho de anillo interior de 0.5620 in, abierto
Artículo MI #07002022
No. Fabricante AIB-7T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.8120 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.4375 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    0.5620 pulg.
  • Desalineación Ángulo  
    11 o
  • Ancho del anillo exterior
    0.4370 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.079 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.30.8070
  • Tipo de lubricación
    Revestimiento de PTFE
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Material del anillo exterior
    Acero de aleación
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    Acero de aleación
  • Capacidad de carga estática radial
    21291 lbf
  • Serie
    AIB
  • Tipo de cojinete
    Radial

Descripción general

Descripción del fabricante
AIB-7T COJINETE ESFÉRICO CON PTFE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle