Motion
XALB-8T
Extremo de la varilla esférica izquierda roscada macho - Diámetro del orificio: 0.5000 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 5/8-18, autolubricante
Artículo MI #07002028
No. Fabricante XALB-8T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la varilla esférica izquierda roscada macho - Diámetro del orificio: 0.5000 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 5/8-18, autolubricante
Artículo MI #07002028
No. Fabricante XALB-8T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1.5000 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.5000 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    10 o
  • Altura total
    3.3750 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    5/8-18
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18
  • Peso
    0.2 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • Material de la carcasa
    Aluminio 7075-T651
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Capacidad de carga estática radial
    14889 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    XALB
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    UNF-3A-LH
  • UPC_NO
    190029045639

Descripción general

Descripción del fabricante
XALB-8T EXTREMO DE VARILLA MACHO L/H CON PTFE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like