Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.7500 pulg.
- Anchura del cabezal0.6870 pulg.
- Ángulo de desalineación14 o
- Altura total3.7500 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango3/4-16
- Tamaño de la rosca3/4-16
- Peso0.38 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación
- Código de armonización8483.30.8055
- Material de la carcasaAluminio 7075-T651
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga estática radial13319 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieALM
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaUNF-3A
- UPC_NO190029015182