Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola1.1870 pulg.
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Anillo interior Ancho0.7500 pulg.
- Desalineación Ángulo9 o
- Ancho del anillo exterior0.5930 pulg.
- Exterior Diámetro1.4375 pulg.
- Peso0.204 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Código de armonización8483.30.8070
- Tipo de lubricaciónRevestimiento de PTFE
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Material del anillo exteriorAcero de aleación
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero de aleación
- Capacidad de carga estática radial47880 lbf
- SerieCOM
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO190029021794