Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.5000 pulg.
- Agujero Diámetro0.2500 pulg.
- Anillo interior Ancho0.3430 pulg.
- Desalineación Ángulo13.5 o
- Ancho del anillo exterior0.2500 pulg.
- Exterior Diámetro0.6562 pulg.
- Peso0.022 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Código de armonización8483.30.8070
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Material del anillo exteriorAcero de aleación
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero de aleación
- Capacidad de carga estática radial7425 lbf
- SerieCOM
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO190029022012