Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.6870 pulg.
- Agujero Diámetro0.4375 pulg.
- Anillo interior Ancho0.4370 pulg.
- Desalineación Ángulo8 o
- Ancho del anillo exterior0.3430 pulg.
- Exterior Diámetro0.9062 pulg.
- Peso0.047 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Código de armonización8483.30.8070
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Material del anillo exteriorAcero de aleación
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero de aleación
- Capacidad de carga estática radial14180 lbf
- SerieCOM
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO190029022197