Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola1.6870 pulg.
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Anillo interior Ancho1.0000 pulg.
- Desalineación Ángulo9 °
- Ancho del anillo exterior0.7810 pulg.
- Exterior Diámetro2.0000 pulg.
- Peso0.553 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Código de armonización8483.30.8070
- Material del anillo interiorAcero cromado
- Tipo de lubricaciónRevestimiento de PTFE
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Página de producto del fabricante
- Material del anillo exteriorAcero de aleación
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero de aleación
- Capacidad de carga estática radial106230 lbf
- SerieHCOM
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO190029027840
Descripción general
Descripción del fabricante
HCOM-16KH COJINETE ESFÉRICO