Motion
HCOM-16TKH
Cojinete plano esférico - Orificio de 1.0000 in, diámetro exterior de 2.0000 in, ancho de anillo interior de 1.0000 in, abierto
Artículo MI #07002051
No. Fabricante HCOM-16TKH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - Orificio de 1.0000 in, diámetro exterior de 2.0000 in, ancho de anillo interior de 1.0000 in, abierto
Artículo MI #07002051
No. Fabricante HCOM-16TKH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro de la bola
    1.6870 pulg.
  • Bore Diameter  
    1.0000 pulg.
  • Inner Ring Width  
    1.0000 pulg.
  • Misalignment Angle  
    9 º
  • Ancho del anillo exterior
    0.7810 pulg.
  • Outside Diameter  
    2.0000 pulg.
  • Peso
    0.553 lb

Details

  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.30.8070
  • Tipo de lubricación
    Revestimiento de PTFE
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Material del anillo exterior
    Acero de aleación
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    Acero de aleación
  • Capacidad de carga estática radial
    106230 lbf
  • Serie
    HCOM
  • Tipo de cojinete
    Radial

Descripción general

Descripción del fabricante
HCOM-16TKH COJINETE ESFÉRICO CON PTFE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo