Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola2.0000 pulg.
- Agujero Diámetro1.1875 pulg.
- Anillo interior Ancho1.1870 pulg.
- Desalineación Ángulo8.5 o
- Ancho del anillo exterior0.9370 pulg.
- Exterior Diámetro2.3750 pulg.
- Peso0.895 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Código de armonización8483.30.8070
- Tipo de lubricaciónRevestimiento de PTFE
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Material del anillo exteriorAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero con bajo contenido de carbono
- Capacidad de carga estática radial100730 lbf
- SerieHCOM
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO190029027895
Descripción general
Descripción del fabricante
HCOM-19T COJINETE ESFÉRICO CON PTFE