Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la bola2.3120 pulg.
- Bore Diameter1.5000 pulg.
- Inner Ring Width1.3750 pulg.
- Misalignment Angle8.5 °
- Ancho del anillo exterior1.0940 pulg.
- Outside Diameter2.7500 pulg.
- Peso1.358 lb
Details
- Material de la bolaAcero de aleación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Código de armonización8483.30.8070
- Material del anillo interiorAcero cromado
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Página de producto del fabricante
- Material del anillo exteriorAcero de aleación
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero de aleación
- Capacidad de carga estática radial203925 lbf
- SerieHCOM
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO190029027963
Descripción general
Descripción del fabricante
HCOM-24KH COJINETE ESFÉRICO