Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola2.6250 pulg.
- Agujero Diámetro1.7500 pulg.
- Anillo interior Ancho1.5620 pulg.
- Desalineación Ángulo8 o
- Ancho del anillo exterior1.2500 pulg.
- Exterior Diámetro3.1250 pulg.
- Peso1.948 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Código de armonización8483.30.8070
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Material del anillo exteriorAcero de aleación
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero de aleación
- Capacidad de carga estática radial264555 lbf
- SerieHCOM
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO190029028007
Descripción general
Descripción del fabricante
HCOM-28KH COJINETE ESFÉRICO