Motion
MB-14
Extremo de la varilla esférica izquierda roscada macho - Diámetro del orificio: 0.8750 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 7/8-14
Artículo MI #07002071
No. Fabricante MB-14
Price$411.78/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la varilla esférica izquierda roscada macho - Diámetro del orificio: 0.8750 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 7/8-14
Artículo MI #07002071
No. Fabricante MB-14
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
Price$411.78/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    0.8750 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    2.0000 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.7650 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    7 o
  • Altura total
    4.3750 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    7/8-14
  • Tamaño de la rosca
    7/8-14
  • Peso
    0.906 lb

Details

  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • Material de la carcasa
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Capacidad de carga estática radial
    18476 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    MB
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    UNF-3A-LH
  • UPC_NO
    190029033438

Descripción general

Descripción del fabricante
MB-14 EXTREMO DE LA VARILLA DE HOMBRE L/H

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo