Motion
CG-M14Z
Extremo de la varilla esférica izquierda roscada hembra - Diámetro del orificio: 14 mm, Tamaño de la rosca del mango: M14 x 2.0, accesorio Zerk
Artículo MI #07002078
No. Fabricante CG-M14Z
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la varilla esférica izquierda roscada hembra - Diámetro del orificio: 14 mm, Tamaño de la rosca del mango: M14 x 2.0, accesorio Zerk
Artículo MI #07002078
No. Fabricante CG-M14Z
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    14 mm
  • Diámetro de la cabeza
    34.75 mm
  • Ángulo de desalineación
    30 o
  • Tamaño de la rosca del mango
    M14 x 2.0
  • Tamaño de la rosca
    M14
  • Peso
    0.16 kg

Detalles

  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Capacidad de carga estática radial
    35214 N
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    CG
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    -6H-LH
  • UPC_NO
    190029020964

Descripción general

Descripción del fabricante
CG-M14Z EXTREMO DE VARILLA HEMBRA L/H MÉTRICO CONZERK

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo