Motion
COM-M22
Cojinete plano esférico - Orificio de 22 mm, 50 mm OD, Ancho del anillo interior de 28 mm, Abierto
Artículo MI #07002086
No. Fabricante COM-M22
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - Orificio de 22 mm, 50 mm OD, Ancho del anillo interior de 28 mm, Abierto
Artículo MI #07002086
No. Fabricante COM-M22
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    38.10 mm
  • Agujero Diámetro  
    22 mm
  • Anillo interior Ancho  
    28 mm
  • Desalineación Ángulo  
    15 o
  • Ancho del anillo exterior
    28 mm
  • Exterior Diámetro  
    50 mm
  • Peso
    0.28 kg

Detalles

  • Material de la bola
    Acero al carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.30.8070
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Material del anillo exterior
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    Acero al carbono
  • Capacidad de carga estática radial
    315216 N
  • Serie
    COM-M
  • Tipo de cojinete
    Radial

Descripción general

Descripción del fabricante
COM-M22 COJINETE ESFÉRICO MÉTRICO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle