Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola38.10 mm
- Agujero Diámetro22 mm
- Anillo interior Ancho28 mm
- Desalineación Ángulo15 o
- Ancho del anillo exterior28 mm
- Exterior Diámetro50 mm
- Peso0.28 kg
Detalles
- Material de la bolaAcero al carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Código de armonización8483.30.8070
- Tipo de lubricaciónRevestimiento de PTFE
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Material del anillo exteriorAcero al carbono
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero al carbono
- Capacidad de carga estática radial315216 N
- SerieCOM-M
- Tipo de cojineteRadial