Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola50.80 mm
- Agujero Diámetro30 mm
- Anillo interior Ancho37 mm
- Desalineación Ángulo17 o
- Ancho del anillo exterior37 mm
- Exterior Diámetro66 mm
- Peso0.61 kg
Detalles
- Material de la bolaAcero al carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Código de armonización8483.30.8070
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Material del anillo exteriorAcero al carbono
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero al carbono
- Capacidad de carga estática radial525360 N
- SerieCOM-M
- Tipo de cojineteRadial