Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Diámetro de la cabeza46 mm
- Ángulo de desalineación20 o
- Altura total101 mm
- Tamaño de la rosca del mangoM20 x 2.5
- Tamaño de la roscaM20
- Peso0.29 kg
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación
- Código de armonización8483.30.8055
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga estática radial120212 N
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieAB
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de rosca-6g-LH
- UPC_NO190029000874