Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro10 mm
- Diámetro de la cabeza27 mm
- Ángulo de desalineación17 o
- Tamaño de la rosca del mangoM10 x 1.25
- Tamaño de la roscaM10
- Peso0.068 kg
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación
- Código de armonización8483.30.8055
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga estática radial50227 N
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieAMF
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de rosca-6g
- UPC_NO190029015786
Descripción general
Descripción del fabricante
EXTREMO DE VARILLA MACHO MÉTRICO AMF-M10Z CON ZERK