Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter14 mm
- Diámetro de la cabeza34.75 mm
- Ángulo de desalineación21 o
- Tamaño de la rosca del mangoM14 x 1.5
- Tamaño de la roscaM14x1.5
- Peso0.118 kg
Details
- Material de la bolaAcero de aleación
- Código de armonización8483.30.8055
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga estática radial71741 N
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieAMF
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de rosca-6g
- UPC_NO190029015847
Descripción general
Descripción del fabricante
EXTREMO DE VARILLA MACHO MÉTRICO AMF-M14Z CON ZERK