Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro8 mm
- Diámetro de la cabeza22.25 mm
- Ángulo de desalineación18 o
- Tamaño de la rosca del mangoM8 x 1.25
- Tamaño de la roscaM8
- Peso0.031 kg
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación
- Código de armonización8483.30.8055
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga estática radial33135 N
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieAM
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de rosca-6g
- UPC_NO190029016301