Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.8120 pulg.
- Agujero Diámetro0.4375 pulg.
- Anillo interior Ancho0.5620 pulg.
- Desalineación Ángulo11 o
- Ancho del anillo exterior0.4370 pulg.
- Exterior Diámetro1.0000 pulg.
- Peso0.079 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Código de armonización8483.30.8070
- Tipo de lubricaciónRevestimiento de PTFE
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Material del anillo exteriorAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero con bajo contenido de carbono
- Capacidad de carga estática radial14194 lbf
- SerieMIB
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO190029036903