Motion
MIB-8T
Cojinete plano esférico - Orificio de 0.5000 in, diámetro exterior de 1.0937 in, ancho de anillo interior de 0.6250 in, abierto
Artículo MI #07002136
No. Fabricante MIB-8T
Precio67.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - Orificio de 0.5000 in, diámetro exterior de 1.0937 in, ancho de anillo interior de 0.6250 in, abierto
Artículo MI #07002136
No. Fabricante MIB-8T
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
Precio67.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.9370 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    0.6250 pulg.
  • Desalineación Ángulo  
    9.5 o
  • Ancho del anillo exterior
    0.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.0937 pulg.
  • Peso
    0.11 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.30.8070
  • Material del anillo interior
    Acero cromado
  • Tipo de lubricación
    Revestimiento de PTFE
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Página de producto del fabricante
  • Material del anillo exterior
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Capacidad de carga estática radial
    18740 lbf
  • Serie
    MIB
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    190029036927

Descripción general

Descripción del fabricante
MIB-8T COJINETE ESFÉRICO CON PTFE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle