Motion
MGF-M8
Extremo de la varilla esférica izquierda roscada hembra - Diámetro del orificio: 8 mm, Tamaño de la rosca del mango: M8 x 1.0
Artículo MI #07002146
No. Fabricante MGF-M8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la varilla esférica izquierda roscada hembra - Diámetro del orificio: 8 mm, Tamaño de la rosca del mango: M8 x 1.0
Artículo MI #07002146
No. Fabricante MGF-M8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    22.25 mm
  • Ángulo de desalineación
    18 o
  • Tamaño de la rosca del mango
    M8 x 1.0
  • Tamaño de la rosca
    M8
  • Peso
    0.04 kg

Detalles

  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Capacidad de carga estática radial
    14072 N
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    MGF
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    -6H-LH
  • UPC_NO
    190029036057

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE VARILLA HEMBRA L/H MÉTRICO MGF-M8

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle