Motion
MBF-M16Z
Extremo de varilla esférica izquierda roscada macho - Diámetro del orificio: 16 mm, Tamaño de la rosca del mango: M16 x 1.5, accesorio Zerk
Artículo MI #07002153
No. Fabricante MBF-M16Z
Precio160.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de varilla esférica izquierda roscada macho - Diámetro del orificio: 16 mm, Tamaño de la rosca del mango: M16 x 1.5, accesorio Zerk
Artículo MI #07002153
No. Fabricante MBF-M16Z
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
Precio160.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Diámetro de la cabeza
    38 mm
  • Ángulo de desalineación
    23 o
  • Altura total
    85 mm
  • Tamaño de la rosca del mango
    M16 x 1.5
  • Tamaño de la rosca
    M16
  • Peso
    0.173 kg

Detalles

  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Capacidad de carga estática radial
    32223 N
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    MB
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    -6g-LH
  • UPC_NO
    190029034282

Descripción general

Descripción del fabricante
MBF-M16Z EXTREMO DE VARILLA MACHO L/H MÉTRICO CON ZERK

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo