Motion
MBF-M8
Extremo de la varilla esférica izquierda roscada macho - Diámetro del orificio: 8 mm, Tamaño de la rosca del mango: M8 x 1.0
Artículo MI #07002155
No. Fabricante MBF-M8
Price$49.94/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la varilla esférica izquierda roscada macho - Diámetro del orificio: 8 mm, Tamaño de la rosca del mango: M8 x 1.0
Artículo MI #07002155
No. Fabricante MBF-M8
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
Price$49.94/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    22.25 mm
  • Ángulo de desalineación
    18 o
  • Tamaño de la rosca del mango
    M8 x 1.0
  • Tamaño de la rosca
    M8
  • Peso
    0.031 kg

Details

  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Capacidad de carga estática radial
    13591 N
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    MB
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    -6g-LH
  • UPC_NO
    190029034343

Descripción general

Descripción del fabricante
MBF-M8 EXTREMO DE VARILLA MACHO L/H MÉTRICO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo