Motion
MMF-M14Z
Extremo de la varilla esférica derecha roscada macho - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 14 mm, tamaño de la rosca del mango: M14 x 1.5, accesorio Zerk
Artículo MI #07002158
No. Fabricante MMF-M14Z
Precio137.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la varilla esférica derecha roscada macho - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 14 mm, tamaño de la rosca del mango: M14 x 1.5, accesorio Zerk
Artículo MI #07002158
No. Fabricante MMF-M14Z
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
Precio137.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    14 mm
  • Diámetro de la cabeza
    34.75 mm
  • Ángulo de desalineación
    21 o
  • Tamaño de la rosca del mango
    M14 x 1.5
  • Tamaño de la rosca
    M14x1.5
  • Peso
    0.118 kg

Detalles

  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Grado
    Precisión
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Capacidad de carga estática radial
    29840 N
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    MM
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    -6g
  • UPC_NO
    190029037856

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE VARILLA MACHO MÉTRICO MMF-M14Z CON ZERK
  • Cuerpo: acero al carbono, recubrimiento protector para resistencia a la corrosión.
  • Carrera: acero al carbono, recubrimiento protector para resistencia a la corrosión.
  • Bola: aleación de acero, tratada térmicamente, cromada dura.
  • Accesorios de engrase disponibles para tamaños -M5 y superiores. Las unidades se suministran sin engrasadores. Cuando se requiera un engrasador, especifique añadiendo el sufijo "Z" o "F". P. ej.: MM-M5Z = Conector tipo Zerk MM-M5F = Conector tipo rasante.
  • Las clasificaciones de carga se aplican solo a los extremos de las varillas sin engrasadores. Para conocer las clasificaciones de carga con accesorios, consulte a su sucursal de Motion local.
  • Los revestimientos de Ptfe están disponibles a solicitud. Especifique añadiendo el sufijo "T". P. ej.: MM-M5T.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo