Motion
XALM-10
Extremo de la varilla esférica derecha roscada macho - Diámetro del orificio: 0.6250 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 3/4-16
Artículo MI #07002177
No. Fabricante XALM-10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la varilla esférica derecha roscada macho - Diámetro del orificio: 0.6250 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 3/4-16
Artículo MI #07002177
No. Fabricante XALM-10
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1.7500 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.5620 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    13 o
  • Altura total
    3.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    3/4-16
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16
  • Peso
    0.31 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • Material de la carcasa
    Aluminio 7075-T651
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Capacidad de carga estática radial
    19243 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    XALM
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    UNF-3A
  • UPC_NO
    190029045646

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE VARILLA MACHO XALM-10

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle