Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la bola12 mm
- Agujero Diámetro8 mm
- Diámetro de la cabeza22.25 mm
- Longitud hasta el centro de la bola36 mm
- Ángulo de desalineación18 °
- Tamaño de la rosca del mangoM8 x 1.0
- Peso0.09 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- GradoPrecisión
- Material de la carcasaAcero de aleación - tratado térmicamente - revestimiento resistente a la corrosión
- LubricaciónNo lubricado
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAleación de acero - Tratado con calor
- Capacidad de carga estática radial33,203 N
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieMHF
- Estilo3-Piece
- Dirección de roscaIzquierda
- UPC_NO806990133809
Descripción general
- BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
- CARRETERA: Aleación/Acero cromo
- CUERPO: Acero de aleación/cromo, tratado térmicamente, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión