Motion
AIB5
Cojinete plano esférico - 0.3125 pulg. de diámetro interior, 0.7500 pulg. de diámetro exterior, 0.4370 pulg. de ancho de anillo interior, abierto, grado comercial
Artículo MI #07002337
No. Fabricante AIB5
Precio15.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - 0.3125 pulg. de diámetro interior, 0.7500 pulg. de diámetro exterior, 0.4370 pulg. de ancho de anillo interior, abierto, grado comercial
Artículo MI #07002337
No. Fabricante AIB5
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
Precio15.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.3125 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    0.4370 pulg.
  • Desalineación Ángulo  
    11 °
  • Ancho del anillo exterior
    0.3440 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Ancho general
    0.7500 pulg.
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Grado
    Comercial
  • Material del anillo interior
    52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Material del anillo exterior
    Acero de aleación tratado térmicamente
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    Acero de aleación
  • Capacidad de carga estática radial
    12900 lbf
  • Serie
    AIB
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    806990009883

Descripción general

Descripción del fabricante
AIB5 COJINETE LISO ESFÉRICO
  • BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
  • RACE: Acero de aleación/cromo, tratado con calor, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión, con recubrimiento de aceite (Mfr. Opción: acero inoxidable)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle