Motion
AMR12
AMR12 - EXTREMO DE LA VARILLA (A) ALUMINIO ENDURA - M-R 3/4-3/4 ROJO
Artículo MI #07002352
No. Fabricante AMR12
Precio56.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
AMR12 - EXTREMO DE LA VARILLA (A) ALUMINIO ENDURA - M-R 3/4-3/4 ROJO
Artículo MI #07002352
No. Fabricante AMR12
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
Precio56.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    1.3120 pulg.
  • Ancho de la bola
    0.8750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    14 °
  • Peso
    0.29 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Capacidad de carga estática radial
    13400 lb
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    AM
  • Estilo
    Ranura del cargador
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    806990008404

Descripción general

Descripción del fabricante
AMR12 EXTREMO DE LA VARILLA
  • BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
  • RACE: nylon reforzado 12 con PTFE autolubricante
  • CUERPO: Aluminio para aeronaves 7075-T6, color rojo anodizado de serie
  • CARACTERÍSTICAS: Soporte de metal a metal para cargas de choque pesadas, mayor grosor transversal para una mayor resistencia a la tracción

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle