Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Anillo interior Ancho0.7500 pulg.
- Desalineación Ángulo9 °
- Ancho del anillo exterior0.5930 pulg.
- Exterior Diámetro1.4375 pulg.
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
- Tipo de cierreAbierta(s)
- GradoComercial
- Material del anillo interior52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Material del anillo exteriorAcero de aleación
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Capacidad de carga estática radial47880 lbf
- SerieCOM
- Tipo de cojineteRadial