Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.8750 pulg.
- Anillo interior Ancho0.8750 pulg.
- Desalineación Ángulo9.5 °
- Ancho del anillo exterior0.7030 pulg.
- Exterior Diámetro1.5625 pulg.
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
- Tipo de cierreAbierta(s)
- GradoComercial
- Material del anillo interior52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
- Tipo de lubricaciónSin mantenimiento/autolubricante
- Material del anillo exteriorAcero de aleación
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Capacidad de carga estática radial62940 lbf
- SerieCOM
- Tipo de cojineteRadial