Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Anillo interior Ancho1.0000 pulg.
- Desalineación Ángulo10 °
- Ancho del anillo exterior0.7970 pulg.
- Exterior Diámetro1.7500 pulg.
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
- Tipo de cierreAbierta(s)
- GradoComercial
- Material del anillo interior52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Material del anillo exteriorAcero de aleación
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Capacidad de carga estática radial82800 lbf
- SerieCOM
- Tipo de cojineteRadial