Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter1.0000 pulg.
- Inner Ring Width1.0000 pulg.
- Misalignment Angle9 °
- Ancho del anillo exterior0.7810 pulg.
- Outside Diameter2.0000 pulg.
Details
- Material de la bola52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
- Tipo de cierreAbierta(s)
- GradoComercial
- Material del anillo interior52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Material del anillo exteriorAcero de aleación
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Capacidad de carga estática radial106230 lbf
- SerieHCOM
- Tipo de cojineteRadial
Descripción general
Descripción del fabricante
HCOM16KH COJINETE LISO ESFÉRICO