Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.1875 pulg.
- Anillo interior Ancho1.1870 pulg.
- Desalineación Ángulo8.5 °
- Ancho del anillo exterior0.9370 pulg.
- Exterior Diámetro2.3750 pulg.
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
- Tipo de cierreAbierta(s)
- GradoComercial
- Material del anillo interior52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
- Tipo de lubricaciónSin mantenimiento/autolubricante
- Material del anillo exteriorAcero de aleación
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Capacidad de carga estática radial151095 lbf
- SerieHCOM
- Tipo de cojineteRadial